※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルトリートメント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(443mL) 注文コード03892580 品番RP-4471
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

低年式、過走行車のエンジン用に開発された高粘度オイル添加剤。高粘度オイル添加剤がエンジンの圧縮を増加させ、エンジンパワーと静粛性を向上させます。すべてのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンにご使用いただけます。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.222L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03892580
2026-02-25
用途:
オイル上がり

アトレー4wdターボ
上り坂が全くスピード出ず
力が無くルームミラーを見ると白煙がモクモクでした

オイルとエレメント交換で2.9リットルの容量なので

本製品一本だと4〜6リットルに一本なので

多いですが一本入れました

作業後30分アイドリングして
試走したところ白煙がほぼ無くなり

力も取り戻しました
今まで色々なメーカーの添加剤でここまで改善した記憶は無かったので

今回はちょっとびっくりしました

すべての車や症状に対して
効果はあるか分かりませんが

今回は本当に救われました

2025-09-06
用途:
年式が経った車に使用
その他業種

15年落ちの車で5w-30でオイルが減っているので使用。
これで減るならコンプレッションリペアを入れてみようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
03892580
2026-03-18
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格、商品ともに満足してます。
次回もオーダーしたいですね。
何より到着がはやいのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする