クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖ジャンパー 4600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03893164
品番
4600
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
4L
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル65、綿35(バーバリー)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
70
色番
10
材質(ボタン)
樹脂