クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖ジャンパー 2629
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03894345
品番
2629
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
5L
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル65、綿35(シルスパン)
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
71
色番
10
材質(ファスナー)
樹脂