半袖ジャンパー 2629

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03894397 品番 2629
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
サックス サイズ3L 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65、綿35(シルスパン) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)27 着丈(cm)68 色番19 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする