カンペハピオ
カンペハピオの ホビー用塗料
カンペハピオの 工作用
ヌーロ 水性工作用塗料(夜光つや消し)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(8mL)
注文コード
03896745
品番
00277651742008
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。
主な用途
屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
色
夜光クリーム
使用場所
屋内/屋外
用途
屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
危険物の類別
非危険物
注意
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。