コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 木造18畳/コンクリート29畳
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
暖房の目安(木造)
18畳
注文コード
03897638
品番
UH-F7024PR(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
暖房の目安
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
34
色
ホワイト
管径(Φmm)
延長排気:40
貫通穴径(Φmm)
75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)
29畳
暖房の目安(木造)
18畳
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
590×幅760×奥行354
暖房出力(kW)
床暖房併用:6.95~1.90/ストーブ単独:6.80~1.77
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
86
待機時消費電力(W)
1
適用畳数
最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:10畳
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません