ワールドケミカル
マグネットポンプ <ケミフリー> 50GSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
お気に入りに追加
この商品は
周波数・材質・吐出量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
周波数(Hz)
50
材質(シール)
EPDM
吐出量(L/min)/全揚程(m)
500.0/20.0
注文コード
03903684
品番
YD-5005GS3-GP-KE51
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥471,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
小型、省スペース、軽量化実現。
豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。
IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。
ルーズフランジ標準採用で、配管が容易。
端子ボックス上部付で配線が容易。
用途
酸・アルカリ液の薬液移送、各種表面処理装置の循環・水洗、排ガス・排水処理の移送・循環
吐出口径(Φmm)
50
吸込口径(Φmm)
65
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吐出量(L/min)/全揚程(m)
500.0/20.0
取扱液
酸・アルカリ液
質量(kg)
45
材質(シール)
EPDM
モータータイプ
全閉外扇屋外型
比重
1.1
主材質
GFR PP
動力(kW)
3.7
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600