曜日別特売
YD-5005GS3-GP-KD63 マグネットポンプ <ケミフリー> 50GSシリーズ ワールドケミカル 03903788

 

YD-5005GS3-GP-KD63 マグネットポンプ <ケミフリー> 50GSシリーズ ワールドケミカル 03903788
YD-5005GS3-GP-KD63 マグネットポンプ <ケミフリー> 50GSシリーズ ワールドケミカル 03903788
YD-5005GS3-GP-KD63 マグネットポンプ <ケミフリー> 50GSシリーズ ワールドケミカル 03903788

マグネットポンプ <ケミフリー> 50GSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1台周波数(Hz)60材質(シール)FPM吐出量(L/min)/全揚程(m)500.0/18.0注文コード03903788品番YD-5005GS3-GP-KD63
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥471,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

小型、省スペース、軽量化実現。
豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。
IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。
ルーズフランジ標準採用で、配管が容易。
端子ボックス上部付で配線が容易。

用途酸・アルカリ液の薬液移送、各種表面処理装置の循環・水洗、排ガス・排水処理の移送・循環吐出口径(Φmm)50吸込口径(Φmm)65電圧(V)三相200周波数(Hz)60吐出量(L/min)/全揚程(m)500.0/18.0取扱液酸・アルカリ液質量(kg)45材質(シール)FPMモータータイプ全閉外扇屋外型比重1.3主材質GFR PP動力(kW)3.7
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする