首用ケア製品 リネックス2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03925830 品番6300057147
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

『首用ケア製品 リネックス2』は、低周波を使って優しくアプローチする首用ケア製品です。低周波は筋肉を収縮させて筋力増加を目的にしています。前作で好評だった、首の形にフィットするエルゴミクスデザインと超軽量は今回も採用しております。本体の質感と導電パッドの素材を変更し、オリジナルのロゴを追加して、見た目にも新しくなっています。1回の充電で20回使用可能です。パターンは6種類、強弱は16段階ありますのでお好みの強さで使用いただけます。15分で自動的に電源が切れます。

用途肩こり、首こりでお悩みの方に。手軽にご家庭や職場でリラックスしたい方に。 セット内容専用ジェルシート2セット(1セット2枚入り)、USBケーブル(18cm) 寸法(mm)120×140×33 保証期間1年 コネクタ充電:マイクロUSB 使用期間(年)約3
注意
※心臓病のある方、妊娠中の方、出産直後の方、医師に運動を禁じられている方、肌が敏感な方、脳血管障害、急性疾患等の方、飲酒している方は使用しないでください。ペースメーカーなどの医療用電気機器、人工心肺などの生命維持用医療用電機器、心電計などの装着型医療用電気機器とは絶対に一緒に使用しないで下さい。事故や医療用電電気機器の誤作動をまねき、身体に著しい障害をもたらすおそれがあります。入浴中は危険ですのでおやめ下さい。本製品は医療器の承認を取得しておりません。医療機関で治療中の方、或いはご使用に不安がある方は医師に相談してください。異常を感じた時は直ちに使用を中止して、医師の診断を受けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする