サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクロータ(トヨタ)

(32件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 主な適合車種レクサスLS ハイブリッド ロング 5000 ,レクサスLS ハイブリッド 5000 ,レクサスLS ハイブリッド 3500,レクサスLS 3500 DOHCターボ,センチュリー 5000 DOHC 注文コード03940854 品番SDR1150/1
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は主な適合車種・内容量など287種類から選べます 他の種類を見る

本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター

ディスクタイプベンチレーテッド 外径(Φmm)357 厚さ(mm)34 高さ(mm)60.3 ボア径(Φmm)62 穴数5+5+2 寸法PCD(mm)120 取付場所フロント※左右の品番通りに装着ねがいます 主な適合車種レクサスLS ハイブリッド ロング 5000 ,レクサスLS ハイブリッド 5000 ,レクサスLS ハイブリッド 3500,レクサスLS 3500 DOHCターボ,センチュリー 5000 DOHC 純正品番43516-50010,43512-50250 用途乗用車用 メーカートヨタ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55612174
2024-06-28
用途:
足回りメンテナンス
卸売・小売業

ちょうど車が10年目ということで、足回りメンテナンスとしてローター交換を初めてチャレンジしてみました。少し苦戦はしたものの、交換でき、商品代も安く済みまして満足しております。

対象商品:
55611282
2024-06-28
用途:
足回りメンテ
卸売・小売業

ちょうど車が10年目ということで、足回りメンテナンスとしてローター交換を初めてチャレンジしてみました。少し苦戦はしたものの、交換でき、商品代も安く済みまして満足しております。

対象商品:
55610056
2023-11-17
用途:
スターレットのブレーキオーバーホール
金融・保険業

キャリパーのオーバーホールと同時にパッドとローターも交換。
新品なのでブレーキのタッチが変わりとても気持ち良いですね。
耐久性は不明ですが消耗品なので割り切って交換していけばいいと思います。

対象商品:
55612192
2024-01-03
用途:
ディスク交換
電気・ガス・熱供給・水道業

ローターが錆びていたため交換を行ったが全く問題ない品質だった。

対象商品:
55610747
2023-08-18
用途:
車の定期交換用

パッドがすり減っていたので、同時交換しました。ローターが変な減り方をしているとブレーキ時のジャダーに繋がりますが、このローターでは今のところ問題ありません。

対象商品:
55610022
2024-03-18
用途:
クルマのメンテナンス

純正部品が高いので、こちらのメーカーのモノを購入してみました。純正と遜色ないと思います。

対象商品:
55611027
2023-04-07
用途:
消耗品の交換

純正同等と思えるし、不都合・不具合がない。それでいて安いので良かった。

対象商品:
55611578
2022-12-20
用途:
フロントブレーキディスク交換
運輸・通信業

フロントブレーキディスク交換のため購入。ディスクがレコード盤のようになり走行距離もかなり走っているので今回交換することにしました。きちんと塗装されているので油分だけ念のため脱脂しましたが満足できるローターでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする