サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクロータ(ニッサン)

(15件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03941265 品番SDR2025
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は主な適合車種・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る

本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター

ディスクタイプベンチレーテッド 外径(Φmm)250 厚さ(mm)22 高さ(mm)94.5 穴数4 寸法PCD(mm)114.3 取付場所フロント 純正品番40207-41L25,40207-41L26 用途乗用車用 メーカー日産
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55613863
2024-03-06
用途:
自分の車
その他業種

防サビ塗装済みで15万キロ走行のブレーキ鳴きが見事に解消され、今の所満足しています。

対象商品:
55613188
2024-01-23
用途:
錆びたディスクの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めて使用しましたが食いつきも良く制動力が上がったように思います。

対象商品:
55613145
2024-04-23
用途:
車の補修

ブレーキローターが削れてしまったので交換用に購入しました。安くて助かります。
耐久性などはまだわかりません。

対象商品:
55613714
2023-07-13
用途:
ジャダーが起こらず

たまたまかもしれませんが純正品、他社製品より硬度があるせいか、ジャダーが発生しなかった。
新品のローターでジャダーがでることは結構頻繁にあったので良かったと思います。

対象商品:
03941396
2022-11-20
用途:
メンテナンス

以前、乗っていた車でも同メーカーのローターを購入しましたが問題がなかった為、車種は違いますが再購入いたしました。

対象商品:
03941396
2022-11-17
用途:
メンテナンス

以前、乗っていた車でも同メーカーのローターを購入しましたが問題がなかった為、車種は違いますが再購入いたしました。

対象商品:
55613924
2021-08-17
用途:
車のメンテナス
吉川楽器工房 様 (その他業種)

交換して 3か月が過ぎました、問題なく使用しています。

対象商品:
55612716
2023-09-26
用途:
ブレーキオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

社外品に慣れてしまったせいか、2枚1組と思い込んでいたら1枚でした。
10%OFFを狙って購入しましたが、失敗。
次回の値引き時にはもう遠征後なので仕方なく通常価格でもう1枚購入

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする