サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクロータ(ホンダ)

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ディスクタイプソリッド 主な適合車種S660 DOHC ターボ 純正品番45251-TDJ-010 注文コード03941439 品番SDR3062
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はディスクタイプ・主な適合車種・純正品番など113種類から選べます 他の種類を見る

本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター

ディスクタイプソリッド 外径(Φmm)259.5 厚さ(mm)10 高さ(mm)39.7 ボア径(Φmm)61 穴数4+2+2 寸法PCD(mm)100 質量(kg)3.4 取付場所フロント 純正品番45251-TDJ-010 主な適合車種S660 DOHC ターボ 他社参考品番(TOKICO)TY055K 用途乗用車用 メーカーホンダ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
メンテナンス
六ッ美瀬戸自動車 様

問題なく使用できました。値段なども満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
55614475
2023-04-25
用途:
RG1ステップワゴンに使用。
佐々木強写真事務所 様 (その他業種)

ディスクローターとブレーキパットをセットで交換。
交換前の純正ブレーキタッチと遜色なしで良好です。

対象商品:
55613985
2022-10-25
用途:
ホンダアクティHA3
その他業種

お客様車両のパッド残量が0で、パッド基材とローターが直接接触しておりローター交換が必要でした。非常に安価だったおかげでお客様負担を抑えられました。

対象商品:
55614186
2022-09-19
用途:
現車に付いている物が錆ておいたので交換

純正品より安く交換できました。パットも同時交換しブレーキを踏んだ時のタッチも良好になりました。

対象商品:
55614502
2022-04-12
用途:
劣化したディスクローターの交換に
株式会社 エムブイサポート 様 (建設業・工事業)

毎回注文しておりますが、過酷な使用条件にも対応でき、純正品よりもクラックが入りにくく価格もすごく安いので助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
55614387
2021-02-04
用途:
ブレーキングジャダー修理
Route88 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

防錆塗装もしてあり精度も高い。良い物が安く手に入って良かった。

対象商品:
55614834
2020-04-19
用途:
ホンダ エレメント ディスクローター交換
サービス業

ホンダ エレメント yh2 ディスクローターを交換しました。型番だけで、購入しましたが、適合も完璧。格安でとても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
55614387
2019-04-22
用途:
車検時に交換
農・林・水産業

ジャダーが起き始めたため車検時に交換。サビ止塗装は全体にしっかり有り、一回乗れば綺麗な制動面になります。価格もお安く、後はどれだけ持つのかですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする