サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクロータ(マツダ)

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ディスクタイプベンチレーテッド 主な適合車種アクセラ スポーツ 2200 DSL ターボ ,アクセラ 1500 DSL ターボ,CX-3 2000 DOHC ターボ 純正品番B45G-33-251A,BKC5-33-251 注文コード03941588 品番SDR4060
参考基準価格(税別)¥8,820 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はディスクタイプ・主な適合車種・純正品番など97種類から選べます 他の種類を見る

本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター

ディスクタイプベンチレーテッド 外径(Φmm)295 厚さ(mm)25 高さ(mm)51.6 ボア径(Φmm)68 穴数5 寸法PCD(mm)114.3 質量(kg)7.4 取付場所フロント 主な適合車種アクセラ スポーツ 2200 DSL ターボ ,アクセラ 1500 DSL ターボ,CX-3 2000 DOHC ターボ 純正品番B45G-33-251A,BKC5-33-251 用途乗用車用 メーカーマツダ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
ブレーキ ジャダー修理
サービス業

防錆の効果なのか、そこそこの距離を走ましたが綺麗なままです。
効きが悪くなくなどの不具合なし
※ジャダーは別の原因でしたが、解決!

対象商品:
55614956
2024-03-03
用途:
愛車のメンテナンス
その他業種

純正よりかなり安く購入できて満足です。もちらん、何の問題もありません。

対象商品:
55615193
2023-06-22
用途:
純正品からの代替
電気・ガス・熱供給・水道業

自分の車の場合、純生との違いはなく走行フィールに変化はない。比べてみても、形状は全く同じといってよく、製造・加工方法に変わりがないのでは。ほぼ純正品といってよく、スペック向上ではなく、純正同等を狙うのであれば、とても良い商品ですね。

2022-09-15
用途:
定期交換、サーキットでも使用

品質は純正同等かそれ以上と思います。防錆塗装ありです。塩害地域で2シーズン使ったが、錆の発生は純正程度。防錆塗装部はほぼ錆てません。最近ネットでよく見る高性能謳う社外品は直ぐに錆てボコボコ、振動発生、塗装は防錆効果なしなので、こちらの製品を選んでます。

対象商品:
55615455
2022-04-27
用途:
サーキット走行車両のメンテナンス

純正形状のアフター品として最強のコスパで、隠れた名品。
熱処理済の高耐久品として売られている某有名ブランド品より、耐久性が良いです。最近の純正ローターはかなり良くなっており、下手に高価な社外品買うより純正品の方が良いことが多いですが、これは正当な純正相当品と言えると思います。
交換頻度が高いので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
55615552
2021-09-13
用途:
ブレーキローター交換に
茂木鉄工所 様

とにかく安いのでおすすめです。普通に乗るのであれば。サーキットやハードな使い方には向いてない気はします。

対象商品:
55615552
2021-08-10
用途:
自動車のメンテナンス

純正品は高いです。品質は問題ないと思います。防錆塗装もしっかりされてます。(他のメーカーでは防錆塗装がないものがあります。)

対象商品:
55615324
2025-03-06
用途:
ブレーキオーバーオール

ローターがレコード盤みたい。今まで取り替えてなかったっけ。11万キロだから買い替えろって話だよね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする