サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクロータ(ダイハツ)

(20件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03942008 品番SDR8022
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター

ディスクタイプベンチレーテッド 外径(Φmm)230 厚さ(mm)16 高さ(mm)41 ボア径(Φmm)55 穴数4+2 寸法PCD(mm)100 質量(kg)4.8 取付場所フロント 主な適合車種ディアス ワゴン 660 ターボ ,アトレー ワゴン 660 DOHC ターボ 純正品番43512-B5030 他社参考品番(TOKICO)TY051K 用途乗用車用 メーカーダイハツ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
ブレーキローター&ブレーキパッド交換
Aoba 様 (サービス業)

素晴らしい商品でした。キレイなローターをこのように交換出来る歓び感謝いっぱいです。純正のローターより防錆加工でしかも、手安くコスパのいい商品でした。ブレーキの効きも格段に素晴らしく効きます。ありがとうございます。

対象商品:
55617835
2025-03-19
用途:
社用車の補修に使用
サービス業

社用車のムーヴに使用しました。純正には無い耐熱塗装がされていて箱から出してそのままパッドと同時に交換しましたが、制動力も全く遜色ない商品で価格もリーズナブルで良かったです。

対象商品:
55617853
2024-07-03
用途:
レコード板みたいになったブレーキのメンテナンス

良い点
・とにかく安いのがありがたい。
悪い点
・ブレーキパットが当たる面まで耐熱塗料が塗装してあるので、装着前に塗装を落とす手間がいる。

1人が参考にしています
対象商品:
55617853
2025-07-04
用途:
サビには強いのは星5
製造業

ウェイク4WDターボ車に使用
朝一のブレーキングが最悪。目一杯踏まないと危険レベルだった。パッドがダメなのか?と再度交換するも結果同じ。ブレーキが温まると制動に問題無しなだけに惜しい。
サビには強い点だけは認める。
トキコのブレーキローターに交換後は、朝一の制動力にも問題無し。
いい勉強になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
55617853
2024-03-17
用途:
車両整備

LA610Sの交換用で使用。純正のロータがこのあたりの年式?では全くだめで、裏表で耐久性がすごく異なるために6万kmで使用不可になるものが殆どに感じます。
6万kmですと、オーナーさんも代替えが近いため安価なものを要求されるため助かってます
耐久性は不明です

対象商品:
55617756
2023-10-10
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が安く、防錆対策がされていて、
大満足です。買ってよかった。

対象商品:
55617853
2024-02-06
用途:
車検整備
その他業種

普通に使えますし、純正品と比べても遜色ありませんでした。

対象商品:
55617853
2022-09-26
用途:
ブレーキ修理
製造業

サイズ厚み共に純正と同等でした。
純正が錆で当たり面が減少してましたので交換致しました。錆止め塗料も塗布されてますが、錆は直ぐ出てくるので、そこは仕方のないモノと思います。
交換時に松ヤニ(錆防止剤)の除去の手間が無いのが、作業者には有り難いと思いますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする