CONDOR(山崎産業)
ダストカートY-1アルミMT(フレーム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
小
小
大
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03947147
品番
CA985-00SX-MB
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
アルミ素材使用の為、軽量で持ち運びが楽な清掃カート。
ダストカートTP袋MTと合わせて使用すればシックで落ち着いた雰囲気。
清掃作業中でも景観を損ないません
適合
ダストカートECO袋MT小、リサイクルカートY-2(ECO)袋MT小、リサイクルカートY-2(ECO)袋MTファスナー付き 小、ダストカートTP袋MT小
幅(mm)
590
サイズ
小
高さ(mm)
780
奥行(mm)
545
材質
アルミニウム
キャスター径(Φmm)
75