曜日別特売

首長平ツカミ箸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は全長・質量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
385
質量(g)
810
注文コード
03949238
品番
TKKN-4090
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
全長(mm)
385
質量(g)
810
材質
S45C
寸法(mm)
【のみ込み】150
柄長さ(mm)
215
口幅(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする