高級ツカミ箸 モリブデンTKMR-0024

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
口幅(mm)24
全長(mm)235
内容量1個注文コード03949281品番TKMR-0024
参考基準価格(税別)¥14,840販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

快適な使い心地を持続します。モリブデン鋼を使用し、従来のはがね材(S45C)製品に比べ、強度・耐久性に優れています。
過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。

全長(mm)
235
口幅(mm)
24
材質
モリブデン鋼
寸法(mm)
【のみ込み】16
質量(g)
380
柄長さ(mm)
170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする