※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
≪汎用ホーンシリーズ≫3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:6V/1.5A
昔のバイクのレストアにて交換部品として調達!6V仕様でこの価格はお得ですね!音色と音量も申し分ない良い商品でした!
パセッタのカウル内にギリギリでおさまります。純正より高めの音質、大きめの音です。
取り付けが簡単で、しっかり動作し、満足しました。また、お願いいたします。
古い6ボルトのホーンが作動せず純正品も手に入らないため、購入しました。音量十分、デザインも満足です。
古くて鳴らなかったホーンの交換用に使用。今時 6V用があって助かりました。
6Vホーンの中でも旧車に良く似合うデザインが良いです。
お客さんのバイクのホーンが故障していて、6Vのホーンが簡単にみつからず、モノタロウさんで購入しました。無事修理完了しました!また購入すると思います。
作りと色合いもしっかりしていている。音色のほうもそれなりによい。