盛光
高級ツカミ箸 モリブデン
TKMR-0015
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
口幅(mm)
15
15
24
30
45
60
75
90
全長(mm)
213
213
235
245
253
260
270
275
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03949387
品番
TKMR-0015
参考基準価格(税別)
¥14,840
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
快適な使い心地を持続します。モリブデン鋼を使用し、従来のはがね材(S45C)製品に比べ、強度・耐久性に優れています。
過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
全長(mm)
213
口幅(mm)
15
材質
モリブデン鋼
寸法(mm)
【のみ込み】12
質量(g)
250
柄長さ(mm)
156