500-10014 ディスクロータ 制研化学工業 03950417

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクロータ

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚メーカースバル、ダイハツ、トヨタディスクタイプベンチレーテッド純正品番43512-B1021注文コード03950417品番500-10014
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

特殊防錆加工
特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工
交換直後から高い制動力を発揮します!

ディスクタイプベンチレーテッド外径(Φmm)246ボア径(Φmm)55厚さ(mm)17質量(kg)4.2メーカースバル、ダイハツ、トヨタ純正品番43512-B1021他社参考品番(SDR)SDR8021他社参考品番(カシヤマ)E2086
注意
※交換作業は必ず、陸運局から認証または指定を受けている整備工場・整備士によって行ってください。
※交換は、自動車メーカーが発行しているマニュアルに従って行ってください。また、取付ける車種への適合をご確認下さい。
※交換の際は必ず、左右同時交換し、ブレーキパッドも同時に交換してください。
※取り外したボルト・ナットは必ず自動車メーカーが発行しているマニュアルの規程トルク値に沿って締付けて下さい。
※放熱孔・スリット等の追加工は絶対にお止めください。
※もし加工した場合は、安全及び品質の責任は一切負いません。
※走行直後はブレーキローターが高温になっております。十分に冷めてから作業を行ってください。
※ブレーキローター・ブレーキパッド表面にオイル・グリス・ホコリ等の付着物が無いかご確認下さい。
※特にオイル・グリスが付着している場合には、パーツクリーナー等で完全に取り除いてください。
※ブレーキローター全体を確認し、打痕・変形がないことを確認してから取付けて下さい。
※本製品を落下させたり、衝撃を与えないでください。
※本製品は防錆処理を施しています。商品によっては初期鳴きが発生する可能性がありますが、
※ブレーキを作動するうちにこの鳴きは治まります。必ず、当該車両の所有者に説明して下さい。
※ブレーキローターの側面には摩耗限度値が示されています。摩耗限度値を超えて使用すると、本来の制動を発揮できないばかりか、重大事故につながる恐れがあります。絶対に摩耗限度値を超えて使用しないでください。
※定期的にブレーキローターに亀裂、摩耗等の異常がないか点検して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: ブレーキメンテナンス

経年劣化で摩耗したローターの交換用として購入。当初はローター研磨に出すつもりだったが、研磨後の厚さが使用限度以下になりそうだったため新品購入に変更。研磨費用よりもコストが抑えられたので満足だが、耐久性等については今後の推移を観察する予定。

対象商品 : 03952000
2023-11-07
用途: 車検整備
製造業

ジャダーが出たので交換
純正の半額なのでありがたいです。
使用感は、純正品と同等です。

対象商品 : 03951476
2023-11-10
用途: マイカーのリアーデスクローターの交換

制研化学工業
ディスクロータ
概ね良好ですがボアー径が5cm大きかった

対象商品 : 03951476
2023-11-09
用途: マイカーのリアーデスクローターの交換

制研化学工業
ディスクロータ
概ね良好ですがボアー径が5cm大きかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする