ベルト式エアーコンプレッサー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03956114 品番SP-40TMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。
アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。
べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。
重量45kgで持ち運びも出来ます。
エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。
目安エアー充填速度:0MPa〜0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V)
39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。
エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。
業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。
いろいろな作業内容に対応してくれます。
全般的にエアー工具を使用されている方。
普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。
現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。
エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。
インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。
エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。
手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。
トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。
(タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)

潤滑方式給油式レシプロ 吐出空気量(L/min)50Hz:127、60Hz:147 最高使用圧力(MPa)0.78 制御圧力(MPa)0.98 定格出力(kW[PS])1/1.045 電圧(V)単相100(50/60Hz) 騒音値(dB)78 タンク容量(L)39.5 幅(mm)760 高さ(mm)590 奥行(mm)340 質量(kg)45 仕様目安充填速度(0MPa〜0.8MPa):約3分20秒(60hZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590 消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045 吐出口2口(Rc1/4in) 空気吐出量(L/min)128/147
注意
※ご使用前に必ずエアーフィルターを取り付けてください。※本製品は再起動時に定格消費電流の3〜4倍の電流が必要です。15A以上のコンセント、20A以上のブレーカーが設置されている電源を単独でご使用ください。
※電力が足りないと適正な起動ができず、圧縮できないだけでなく故障の原因になります。必ず、電源を確認し、必要に応じて電気工事士にご相談ください。※※ご使用になる時は必ず付属のコンプレッサーオイルを注入してご使用ください。ピストン焼け等の故障原因になり高額の修理費が必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-15
用途:
畳逢着機械
有限会社篠原商店 様

初めて試運転した時にあまりの音の大きさに驚いた!防音ケースを大工さんに発注しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする