※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

79912 EGプロテクタ DAYTONA(デイトナ) 03957047 79912 EGプロテクタ DAYTONA(デイトナ) 03957047

EGプロテクタ

(12件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種CB1300SF/SB(03-13/SC54)・CB1100(10-13/SC65) 注文コード03957047 品番79912
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は主な適合車種・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

転倒時のダメージを最小限に!
樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。
樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。
転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。
設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意しております。
カウル穴開けが必要な車種には、位置決めに便利な型紙付き。
補修部品も左右片側セット、左右プロテクター単体を設定。
装着写真付きパッケージで自分の適合商品が一目でわかる。

主な適合車種CB1300SF/SB(03-13/SC54)・CB1100(10-13/SC65)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03957415
2026-03-15
用途:
ライディング時に

バリオスのクランクケース保護に取付ました。旧いバイクでもパーツが出ていて助かります。取付も簡単でした。

対象商品:
03957083
2022-03-22
用途:
バイクが乗れるような路面になってから・・
合名会社松本商店 様 (卸売・小売業)

使用する場所は、北海道です。
まだ 所々路面凍結しており
バイクには乗れない状態です。
4月中旬になってから装着したいと思います。

対象商品:
03957363
2022-05-19
用途:
エンジンの傷防止
サービス業

立ちごけ、転倒の傷防止に取付。凄く簡単に付けれました。

対象商品:
03957363
2021-10-11
用途:
Z750GPに流用
運輸・通信業

いちかばちか購入しましたが加工などなく全く問題なく取り付け可能。

1人が参考にしています
対象商品:
03957302
2021-06-19
用途:
バイク作業
医療・福祉・介護関連業

車種専用なだけあり、加工も要らず、ポン付けで楽ちんです。

対象商品:
03957153
2021-09-12
用途:
自宅メンテナンス
金融・保険業

純正のボルトを外すのが少々大変でした。これに助けられることがないことが一番ですがひとまずの安心材料ということで。

対象商品:
03957083
2020-12-01
用途:
バイク用
製造業

息子が免許取得しCB400を購入しましたので立ちこけ保険として購入しました。こけない事が一番良いですが!

対象商品:
03957302
2019-10-12
用途:
カスタムパーツ

立ちゴケが怖いので取り付けました。目立たずいい仕事してくれる事を期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする