※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
転倒時のダメージを最小限に! 樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。 樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。 転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。 設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意しております。 カウル穴開けが必要な車種には、位置決めに便利な型紙付き。 補修部品も左右片側セット、左右プロテクター単体を設定。 装着写真付きパッケージで自分の適合商品が一目でわかる。
バリオスのクランクケース保護に取付ました。旧いバイクでもパーツが出ていて助かります。取付も簡単でした。
使用する場所は、北海道です。まだ 所々路面凍結しておりバイクには乗れない状態です。4月中旬になってから装着したいと思います。
立ちごけ、転倒の傷防止に取付。凄く簡単に付けれました。
いちかばちか購入しましたが加工などなく全く問題なく取り付け可能。
車種専用なだけあり、加工も要らず、ポン付けで楽ちんです。
純正のボルトを外すのが少々大変でした。これに助けられることがないことが一番ですがひとまずの安心材料ということで。
息子が免許取得しCB400を購入しましたので立ちこけ保険として購入しました。こけない事が一番良いですが!
立ちゴケが怖いので取り付けました。目立たずいい仕事してくれる事を期待します。