曜日別特売
34541 エアブリーダー(SUS) DAYTONA(デイトナ) 03982746

エアブリーダー(SUS)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M10×P1.0
内容量1個注文コード03982746品番34541
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。

ねじ寸法M10×P1.0全長(mm)26材質ステンレス
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03982755
2025-05-10
用途: 古いバイクのレストア 用
自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクのブレーキキャリパーのエアブリーダー用に買いました。他の部品は純正にするのですがブレーキキャリパーのエアーブリーダーは純正品だと錆びて固着して抜けなくなる事が多々あるので錆びないだろうと思われるこちらのステンレスを選びました。精度も悪くないですし、見た目もキレイなので今のところ気に入ってます。あとはこの先錆びないでいてくれたら言う事ないです。

対象商品 : 03982764
2022-10-08
用途: クラッチのエアーブリーダー
建設業・工事業

以前からクラッチにエアーが噛む症状かこれを使う事でエアー抜きの手間がなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 03982755
2022-04-30
用途: 錆たブリーダーの交換
医療・福祉・介護関連業

錆て見栄えの悪くなったスチールのブリーダーを交換しました。マスター側のブリーダーと同径の8mmなのでいちいちレンチ交換しなくてもよくなりました。

対象商品 : 03982764
2021-05-09
用途: 錆びたエアブリーダー交換

バイクのブレーキキャリパーのブリーダーの錆が気になり、購入しました。ステンレスでピカピカしていて大変満足しています。頻繁に開閉するところでは無いですがやはり錆びにくいのがいいです。欲を言うともう少し安価だといいですね。何しろ、ブレーキで3個は必要なので!

対象商品 : 03982755
2021-02-22
用途: 安い
製造業

純正部品買うと高いです、非常に上手な買い物できました。

1が参考にしています
対象商品 : 03982764
2020-07-26
用途: 純正交換用
サービス業

錆が酷くなりどうせならと思いコチラを購入しました。値段も純正部品と比べれば割高感はありますが満足してます。ヤフオクとかでチタンとかありますが信頼のデイトナ 製です。まったく問題ありません。交換を考えてる方におすすめします。

対象商品 : 03982764
2019-12-22
用途: ディスクブレーキのオーバーホールに
卸売・小売業

錆びないステンレスが良いですね。古いバイクを直すので良いです。

対象商品 : 03982755
2020-01-18
用途: ブレーキフルード交換 キャリパーエアー抜き
製造業

製品自体には、なにも問題はないが、値段がもう少し安ければ良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする