76331 オイルフィルターケース売り DAYTONA(デイトナ) 03983918

オイルフィルターケース売り

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(6個)注文コード03983918品番76331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040

フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。
優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。
国内生産品
オイルフィルターに課された役割は、オイルの「ろ過」。デイトナ スーパーオイルフィルターは、ろ過効率を追求。オイルの中の異物を効率よく取り除き、エンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
消耗品に保証がついた、二輪アフターマーケットでは初めての画期的保証制度採用。万一、フィルターの欠陥によりエンジンブローを起こした場合は、修理費用等を補償します。詳しくはパッケージ裏面の保証説明をご覧ください。

注意
※内蔵式オイルフィルター(1個入り)の付属Oリングは、車種によっては使用できません。
※内蔵式オイルフィルター(業務用6個入り)にOリングは付属しません。純正Oリングをお求めください。
※内蔵式オイルフィルター(業務用6個入り)は箱入りです。店頭でのフック掛けはできません。
※内蔵式オイルフィルター(業務用6個入り)に、「SUPER OIL FILTER/DAYTONA」の印刷はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03983927
2020-10-04
用途: 自動二輪車のメンテナンス

バイク用品店で購入するよりはお安いです
品質は問題ありません
満足しておりリピートしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする