DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイクメンテナンスツール
DAYTONA(デイトナ)の エンジン・駆動系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ロックナットレンチ
クラッチロックナットソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03986553
品番
72173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
モノタロウではこんなお得な商品も!
クラッチロックナット ソケット
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
二面幅(mm)
39
差込角(inch)
1/2
差込角(sq.)
12.7
主な適合車種
リモコンJOG ZR(5SW1-7)・リード50/90・Newリード100Newリード50は不可・PCX125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03986553
72173
38760646
-
クラッチロックナット ソケット
モノタロウ
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカー違いの相当品です