※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスペックライン D

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種グラストラッカー 2000-2003年式:フロントブレーキホースに使用 注文コード03998575 品番60599
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は主な適合車種など18種類から選べます 他の種類を見る

高品質ステンレスメッシュホース!サーキットの走行にも十分体得る高性能!
「DOT」マークがその証!レースやストリートでも安全に扱える自信作です。「ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ」という方にぴったりです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。
バンジョー材質: スチール
バンジョー厚み: 8mm(GOODRIDGE製バンジョーボルトをご使用ください)
ホースフィッティング部分はカシメ採用することによりシール性、ホース性能を保証。ブレーキフルード漏れがありません。安全第一の設計です。
日本製。
純正ブレーキホース製造メーカーNICHIRIN(ニチリン)が最先端の技術力を結集し、モーターサイクル用ステンレスメッシュブレーキ/クラッチホースを開発。
ニチリンのノウハウを生かし、ホイップ性能とロングライフ化(メンテナンスフリー)を実現。ブレーキング時に発生する圧力損失を最小限に抑え、ダイレクトにキャリパーに伝達する事でブレーキ操作性を向上させます。全ての性能項目でFMVSS NO.106(アメリカ連邦自動車安全基準)をクリアする事により、高い安全性が証明されています。
”DOT”マークがその証。レースやストリートでも安全に扱える自信作です。ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ。という方にピッタリです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。

ホース長さ(mm)1050 主な適合車種グラストラッカー 2000-2003年式:フロントブレーキホースに使用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ホース長さはバンジョー中心からバンジョー中心までの測定になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03998697
2024-06-27
用途:
HONDAゴリラのディスクブレーキ化
運輸・通信業

さすがデイトナ、確りした造りで良い買い物をしました。

2023-04-24
用途:
車両重量300kgにせまるバイクのブレーキラインに使用。
建設業・工事業

装着後、変に目立たないので良い。製品としてのしっかり感、安心感は充分に有る。使用上の問題も無く純正品からの交換品として満足しています。

対象商品:
03998724
2022-10-12
用途:
アドレスV125G ブレーキラインの強化

純正ホース長が870mm程なのでこちらをチョイス
リーズナブルな値段でステンバンジョーで長く使える(某アルミバンジョーの品は使い捨て)

1人が参考にしています
対象商品:
03998724
2023-12-13
用途:
V125G K6に使用しました
運輸・通信業

純正品のホースの価格よりも安かったので、こちらにしてみました。もともとのホースよりも少し長いですがちゃんと使えます。

対象商品:
03998584
2021-12-23
用途:
GN125Hに使用
飲食業

他のバイク用品を購入したので、モノタロウでまとめて購入。ショップより多少安く購入できたので満足です。

対象商品:
03998706
2021-05-24
用途:
オートバイカスタム
有限会社 丸井屋商事 様

実際のサーキット走行にも充分通用するモノでした。コスパは最高だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03998724
2021-06-25
用途:
バイク ブレーキホース
金融・保険業

バンジョーフィッティングの厚みが、8ミリとなっているが、10ミリに変更したほうが商品の汎用性が良くなる。

3人が参考にしています
対象商品:
03998672
2019-08-13
用途:
カッチカチに♪

四輪で使ったアールズは見た目だけは良かった。グッドリッジはお高い。。
四輪では割高感がさほどないのですが、こと二輪になると割高感がすごい。
40年前からの割高感をそのまま引きずってる感じがイヤすぎる。そういう商品は敬遠してます。
で、デイトナさんのハイスペックライン。内容と価格がお見事です。
金具が鉄なのも良いです。バンジョーボルトだけはグッドリッジの青にし、さりげなくオサレ感を出しました。(付属のワッシャーではなく銅ワッシャーも使い、3色にしましたww)

取り付け後はカッチカチになって、なんとも素敵です♪

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする