※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

78143 ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ) 03998952 78143 ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ) 03998952 78143 ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ) 03998952 78143 ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ) 03998952

ハイパーPAD

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03998952 品番 78143
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。
コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

主な適合車種Ninja400R(11-13)
注意
※WFの表記のある車種は、フロントダブルディスク車のため2セット必要になります。
※年式はメーカー発表のイヤーモデルではなく販売開始された年式で表記しています。
※ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様でも、摩擦材の厚さでパッドの寿命は異なります。また、ブレーキの使用頻度によっても寿命が異なることをご理解ください。
※キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使用していたパッドによるコーティング化など)が原因で

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
ER-4nに使用
運輸・通信業

雨の日でも十分に効いてくれて安心の品質
交換も簡単にできました

対象商品:
03999038
2023-04-17
用途:
オートバイ(リア用)
自動車・二輪車・自転車関連業

モデルの特性上、リアブレーキはほぼ使わないですが腐食したので止む無く。デイトナなら変なものはないので一番安いものでも十分でしょう。

対象商品:
03998986
2022-09-10
用途:
KLX125のリアに使用

デイトナのパッド群の中では一番安いパッドだが、KLX125に使用する分には何の不満もない。レバー比の関係だろうか、KLX125はオフ車にしてはリアブレーキが良く効く。だから、これ以上の制動力は要らない。むしろ、KLXはディスクが薄いので、効くけどディスク面に対して攻撃性のあるパッドは、薄いディスクをますます薄くしてしまう。だから、KLX125なら、このハイパーパッドを勧める。
新品の状態でも厚みがないのが欠点だが、これはカワサキの製品仕様なのだろうから、仕方がない。

対象商品:
03998995
2022-07-20
用途:
フォルツアMF10のリアキャリパーに使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

まずはコストが安いのが良い。デイトナ製で安心感もある。通勤で使用しているバイクに付ける分にはブレーキの効きなど問題ない。もちも意外とあるので満足できる商品(ちなみにリピートしてます)

対象商品:
03998977
2022-11-20
用途:
純正互換品として

一般的な使用であれば、純正品との遜色は感じません。価格を考えれば大満足です。

対象商品:
03998977
2022-11-17
用途:
純正互換品として

一般的な使用であれば、純正品との遜色は感じません。価格を考えれば大満足です。

対象商品:
03998907
2021-08-13
用途:
消耗品交換
運輸・通信業

デイトナパッドはコチラが割引率が高いので購入しました。
リピート確実です。

対象商品:
03998977
2020-10-11
用途:
ZR750L7Fのリアブレーキパッド交換
製造業

リアを走行時の姿勢制御で使うので程よい効き方で扱いやすいです。価格も純正の1/3で懐にやさしいのもいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする