曜日別特売
72467 ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ) 03999205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーシンタード

(53件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個主な適合車種JOG スーパーJOG-Z 1993-1994年式:フロントに使用注文コード03999205品番72467
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

主な適合車種JOG スーパーJOG-Z 1993-1994年式:フロントに使用
注意
警告:ゴールデンパッドおよびハイパーシンタードパッドは鋳鉄ローターに絶対使用しないでください
※WFの表記のある車種は、フロントダブルディスク車のため2セット必要になります。
※年式はメーカー発表のイヤーモデルではなく販売開始された年式で表記しています。
※ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様でも、摩擦材の厚さでパッドの寿命は異なります。また、ブレーキの使用頻度によっても寿命が異なることをご理解ください。
※キャリパー(ピストンの動き具合等)や
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: アドレス125Gに使用
運輸・通信業

雨の日でもしっかり効いてくれて安心の品質です。
耐久性も1万キロ程度はもってくれます

1が参考にしています
対象商品 : 03999598
2024-01-31
用途: 大型バイク

リアに使用していますが、効き過ぎなくて良いです。以前、使っていたモノが直ぐにロックするようなタイプだったので。

対象商品 : 03999065
2022-07-18
用途: バイクブレーキパッド交換

取り付けたあとブレーキの効きドライ時良く効くウエット時も良く効きく、パッドの減り具合やや長持ちする。

対象商品 : 03999598
2021-10-05
用途: パッド残量が減ってきたので早めに交換しました。

パッドにスリットがないので違和感ありましたが、ブレーキの利きは全く問題ありませんでした。安価ですがデイトナブランドなので安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 03999442
2021-09-08
用途: RZ350 ブレンボ4ポート 1ピン
製造業

ブレンボ純正のパットは意外と高いので
こちらの方を購入してみました。
制動力は、まだ未確認ですが
パットの厚みをブレンボ新品と比べてみると
こちらの方が薄いです。
値段的に安いので割り切れる人には得かも知れません
逆にブレンボ純正とか厚みで見るなら
ブレンボの方が高いですが安心感は有るかと思います

対象商品 : 03999065
2021-05-27
用途: バイクのパッドが残り少なくなったので交換
NGOフェニックス救援隊医療・福祉・介護関連業

純正より安く、純正同等のパフォーマンス。そして到着も早い。そこそこ耐久性もあるようなので、SSやレーシングタイプでなければ十分と思います。

対象商品 : 03999135
2021-03-12
用途: CB400SF NC42メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

一番安いやつですが、普通に使えますよ。
持ちがよくなりますので、交換頻度も少なくなりました。
CB系は前ブレーキパッドの交換サインが見づらいし交換しにくいので、
交換サイクルが長くなるのはありがたいです。

対象商品 : 03999144
2021-05-26
用途: アドレスV125k9のメンテナンス

アドレスのブレーキパッドが減ってきたので、ローターと一緒に交換。ゴールデンパッドまでは、効かないが普通に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする