※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

72459 ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ) 03999458 72459 ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ) 03999458 72459 ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ) 03999458 72459 ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ) 03999458

ハイパーシンタード

(53件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーducati 主な適合車種SUPERBIKE 748R 2001-2002年式:フロントに使用 注文コード03999458 品番72459
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合メーカー・主な適合車種など43種類から選べます 他の種類を見る

一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

主な適合車種SUPERBIKE 748R 2001-2002年式:フロントに使用 種類シンタードパッド 適合メーカーducati
注意
警告:ゴールデンパッドおよびハイパーシンタードパッドは鋳鉄ローターに絶対使用しないでください
※WFの表記のある車種は、フロントダブルディスク車のため2セット必要になります。
※年式はメーカー発表のイヤーモデルではなく販売開始された年式で表記しています。
※ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様でも、摩擦材の厚さでパッドの寿命は異なります。また、ブレーキの使用頻度によっても寿命が異なることをご理解ください。
※キャリパー(ピストンの動き具合等)や

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
アドレス125Gに使用
運輸・通信業

雨の日でもしっかり効いてくれて安心の品質です。
耐久性も1万キロ程度はもってくれます

1人が参考にしています
対象商品:
03999598
2024-01-31
用途:
大型バイク

リアに使用していますが、効き過ぎなくて良いです。以前、使っていたモノが直ぐにロックするようなタイプだったので。

対象商品:
03999065
2022-07-18
用途:
バイクブレーキパッド交換

取り付けたあとブレーキの効きドライ時良く効くウエット時も良く効きく、パッドの減り具合やや長持ちする。

対象商品:
03999598
2021-10-05
用途:
パッド残量が減ってきたので早めに交換しました。

パッドにスリットがないので違和感ありましたが、ブレーキの利きは全く問題ありませんでした。安価ですがデイトナブランドなので安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
03999442
2021-09-08
用途:
RZ350 ブレンボ4ポート 1ピン
製造業

ブレンボ純正のパットは意外と高いので
こちらの方を購入してみました。
制動力は、まだ未確認ですが
パットの厚みをブレンボ新品と比べてみると
こちらの方が薄いです。
値段的に安いので割り切れる人には得かも知れません
逆にブレンボ純正とか厚みで見るなら
ブレンボの方が高いですが安心感は有るかと思います

対象商品:
03999065
2021-05-27
用途:
バイクのパッドが残り少なくなったので交換
NGOフェニックス救援隊 様 (医療・福祉・介護関連業)

純正より安く、純正同等のパフォーマンス。そして到着も早い。そこそこ耐久性もあるようなので、SSやレーシングタイプでなければ十分と思います。

対象商品:
03999135
2021-03-12
用途:
CB400SF NC42メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

一番安いやつですが、普通に使えますよ。
持ちがよくなりますので、交換頻度も少なくなりました。

CB系は前ブレーキパッドの交換サインが見づらいし交換しにくいので、
交換サイクルが長くなるのはありがたいです。

対象商品:
03999144
2021-05-26
用途:
アドレスV125k9のメンテナンス

アドレスのブレーキパッドが減ってきたので、ローターと一緒に交換。ゴールデンパッドまでは、効かないが普通に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする