曜日別特売
68167 ブリーザーホース 12MMX17MMX1M DAYTONA(デイトナ) 04004552

ブリーザーホース 12MMX17MMX1M

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード04004552品番68167
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。
ホースバンド1個付属。
長さ:1m
内径:Φ12.0
外径:Φ17.0
※ガソリン用としての使用は不可。

付属品ホースバンドホース寸法(内径×外径)(mm)Φ12×Φ17ホース長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04004552
2022-05-01
用途: バイクメンテナス
谷口サービス自動車・二輪車・自転車関連業

今回カワサキGPZ900R用で購入量販店のホースで代用使用と考えていましたがこ正解でした正解でした

対象商品 : 04004552
2021-09-11
用途: 車のオイルキャッチタンク用
製造業

今まではホームセンターで耐油用を購入し使用してましたがすぐダメになり、こちらを購入。ある程度コシ(硬さ)があり、熱にも強そうで丈夫そうです。
ただ、皆さんが言うとうりパッケージの問題で折れ曲がって潰れている部分が有ります。が、購入して良かったです。次回も購入予定です。

対象商品 : 04004552
2020-08-21
用途: ブローバイガス処理
サービス業

ブローバイガスのオイルミストを除去する為のキャッチタンクを取り付ける為に購入しました。当初は「シリコンホース」を予定してたのですが、シリコンホースはオイル系には向いてなく色が変色するという記事を見たので、こちらの「専用」ホースにしました。結果正解でした。ブローバイガスのホースは専用ホースで。

2が参考にしています
対象商品 : 04004552
2020-09-07
用途: ホースの潰れ
サービス業

他の方も仰ってますが、ホースをパッケージする際に、渦巻き状にしてケースに入ってる為、一番内側のアールが小さくなる部分が折れてしまい、そこだけが潰れてます。当方の場合、5cmくらいに切ってそこにノールマのホース継手を入れて使用するので折れた部分に差し込むことが出来れば問題ないです。ちなみに折れてる部分は端から10cmくらいの場所。これはメーカーの問題でしょうね。しかしデザインと性能が素晴らしいので買って良かったです。

対象商品 : 04004552
2020-04-13
用途: バイクメンテナンス
製造業

商品は全く問題有りません。ホースバンドが付属してくれているだけで、すごく助かります。

対象商品 : 04004552
2018-10-19
用途: 旧いバイクのメンテ

ヘッドからのブリーザーに今回買いました。シングルエンジンなのでワンウェイバルブ咬ましましたが、フィット感も良いです。何より丈夫そう。

対象商品 : 04004552
2018-01-30
用途: バイクのブローバイガス回収
教育・研究機関

小さなパッケージの為かチューブ潰れが起きてました。
負圧に負けないようにチューブが強化してある分、この様に潰れてしまうとその部分はもう使えません。
幸いにも使う分の長さは余裕で確保できましたが、もう少し大きいパッケージにした方が良いかもしれません。
クリアー素材なのでブローバイガスの汚れ状態をモニタリング出来るか観察しようと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする