ヘッドライトリレーハーネス

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合(バルブ形状) H4 1灯 注文コード04006187 品番72834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。

適合(バルブ形状) H4 1灯 仕様汎用
注意
車種によって取り付け難易度は異なります

商品説明動画

元気な電気をヘッドライトに送る_ヘッドライトリレーキット_156
この動画は、1人が参考にしています。
KAWASAKI「Z」のライトを明るくする!_ヘッドライトリレーキット_取付方法_160
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04006187 72834 55082895 95438 ヘッドライトリレーハーネス DAYTONA(デイトナ) ヘッドライトリレーハーネス DAYTONA(デイトナ) 1セット 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
車検用に買いました
自動車・二輪車・自転車関連業

2006年製のバイクに乗っています。いつも車検に出しているバイク屋さんから「今回はギリギリ通ったけど、光量が足りないから次回は通らないかも」と言われ、取り付けました。
取り付けに難しい点はありません。ただ、リレー周辺のボリュームがあるので、スペースの少ないオートバイは苦労するかもしれません。
取り付け後は、パッと見で分かるくらいライトが明るくなりました。こんなに変わるなら、もっと早く取り付ければよかったです。

2024-10-09
用途:
バイクメンテナンス  ゼファー750
有限会社 木村 設備 様 (建設業・工事業)

明るくなりました、効果あり
取付もガレージで約1時間の作業で完了

対象商品:
04006205
2023-01-08
用途:
バイクに取り付けしました。
愛和歯研 様 (サービス業)

VF1000Rに取り付けしました。
車検に通らないと思い購入しました。
6000ケルビンのライトが余計明るくなりました。
これから車検で陸運局に持っていきます。

対象商品:
55082895
2023-02-28
用途:
バイクのライト光量アップ?
その他業種

取付け作業も簡単でした。取り付け前よりは、明るくなったような気がします。大変良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
55082895
2021-09-13
用途:
古いバイクのヘッドライトの光量不足解消
建設業・工事業

車検前に光量不足が不安の為購入。確実に光量がアップし車検も無事1回でパスできました。メーターのバックライトも明るくなりました。

対象商品:
55082895
2020-11-20
用途:
光量不足の為の対策

96年式スティード光量不足の為不合格対策として本商品を取り付け見事合格しました。

2021-05-22
用途:
Vmax1200 2006 2LT ヘッドライト光量UPに
運輸・通信業

Vmax1200の弱点であるヘッドライトの光量不足を補う為に購入し装備しました。バッテリーからリレー迄の配線を延長。リレーからヘッドライト迄の配線を短縮しました。リレーとヒューズは左側ダミーダクト内のv-boostコントローラーに結束バンドで固定。約1時間で作業完了です。

対象商品:
55082895
2020-07-14
用途:
旧車の前照灯強化

汎用のリレーを購入して自作しようかと思っていましたがハーネス作るのがめんどうで購入。80年代以前の貧弱な電装系のバイクには効果抜群です。ヒューズは今風の低背タイプにしてほしかったかな(自力で入れ替えました)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする