曜日別特売
79749 マキシス M7304 60/100-14 30M DAYTONA(デイトナ) 04012286

マキシス M7304 60/100-14 30M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード04012286品番79749
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。
チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。
MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。
Maxxcross ITは新しいブロックデザインでさまざまな土壌で思いどおりのハンドリングを可能にします。
また、新しいコンパウンドによりグリップと安定性を強化します。
ミディアムコンディションに適したトレッドデザインです。

タイヤサイズ60/100-14タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示30M偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする