曜日別特売
78353 マキシスMA-R1 100/90-12 49JTL DAYTONA(デイトナ) 04012925

マキシスMA-R1 100/90-12 49JTL

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード04012925品番78353
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。
チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。
MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。
特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。
シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。
タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。
チューブレスタイプ。
ドライグリップ :★★★★★
レイングリップ :★★
耐久性 :★★
チャート表は性能のイメージです。
※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。

タイヤサイズ100/90-12タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49JTL偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※レーシングコンパウンド採用品。ドライ時のグリップ性能を最優先に設計されています。雨天時、冷間時の走行はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04012925
2020-02-17
用途: サーキット走行

グリップ力が良くサーキット走行には最高です。コストパフォーマンスでも、耐久性でも国産メーカーを上回ります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする