リザーバータンクホース 330MM

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04016827 品番38114
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タンク別体式マスターシリンダーのリザーバータンクを移動する際に必要なホース。
必要な長さに切ってご使用いただけます。
折れ曲がりにくく、ブレーキフルードが浸透しない専用品です。

全長(mm)330 内径(Φmm)7.3 外径(Φmm)13
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレンボマスターシリンダーは純正ホース内径6mmのため不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04016827
2021-06-28
用途:
古いものと交換

耐久性は未知数ですが柔らかく曲げた時カクっと潰れないのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
04016827
2018-01-16
用途:
オートバイのマスターカップ位置の変更

柔らかくて取り回しが楽です。極端に曲げなけれへしゃげることはありません。この長さが他に無かったので決めましたが、とても良かったです。

対象商品:
04016827
2017-08-14
用途:
リアブレーキの純正ホースの交換に
運輸・通信業

ホースの材質は柔らかめで、取り回しはし易いが
柔らかい分、少し曲がりがキツく成るとホースが折れてしまうので注意

1人が参考にしています
対象商品:
04016827
2018-12-31
用途:
クラッチリザーブタンク増設に

平成27年式スバル WRX STIへクラッチリザーバーを増設するために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする