曜日別特売
791-312 接触感染対策テープ0.5m 抗ウイルステープ 25-2794-01 関西ペイント販売 791-312(コルクブラウン) 関西ペイント販売 04081337

接触感染対策テープ0.5m 抗ウイルステープ 25-2794-01 関西ペイント販売 791-312(コルクブラウン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04081337
品番
791-312
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ドアノブ・手すりの接触感染対策に。
漆喰の効果でテープ表面に付着したウイルスを99.9%以上低減させます。(効果:最長6ヶ月)
基本的にアルコール除菌は不要です。
使いたい分だけカットしてお使いいただけます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする