ca2041giv-90-120-スエード調 スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク 04082780

カフェカーテンの穴のサイズです

ca2041giv-90-120-スエード調 スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク 04082780
ca2041giv-90-120-スエード調 スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク 04082780
ca2041giv-90-120-スエード調 スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク 04082780
ca2041giv-90-120-スエード調 スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク 04082780
ca2041giv-90-120-スエード調 スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク 04082780
ca2041giv-90-120-スエード調 スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク 04082780
ca2041giv-90-120-スエード調 スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク 04082780
ca2041giv-90-120-スエード調 スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク 04082780
ca2041giv-90-120-スエード調 スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク 04082780
ca2041giv-90-120-スエード調 スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041 フォレストリンク 04082780

スエード調 カフェカーテン 防炎 断熱 ca2041

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
この商品は幅・丈・色など70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
幅(cm)
約90
丈(cm)
120
色
グレイッシュアイボリー 色系統:アイボリー系
注文コード
04082780
品番
ca2041giv-90-120-スエード調
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

オフィスや商業施設にワンランク上の洗練されたスエード調の質感が特徴のカフェカーテンです。機能性とデザイン性を兼ね備え、あらゆるビジネスシーンでの使用に適しています。
主な特長:
遮光2級:適度な遮光性能により、プライバシーを守りながら快適な作業環境を提供します。昼間の直射日光を効果的に遮り、室内の温度調整に寄与します。
防炎機能:防炎加工が施されているため、安全性が求められるビジネスシーンに最適です。防炎ラベルも商品に縫い付けてあります。
スエード調の質感:高級感のあるスエード調の生地が、オフィスや商業施設の雰囲気を一層引き立てます。手触りも柔らかく、来客や従業員に快適な空間を提供します。
ポリエステル100%:耐久性に優れたポリエステル素材は、頻繁な使用にも対応します。また、洗濯機で洗えるため、メンテナンスも簡単です。
利用シーン:
オフィスや会議室、レストラン、カフェ、ホテルの客室など、多様な商業施設でのご利用に適しています。小窓や半窓にフィットするデザインで、視覚的にもスッキリとした印象を与えます。
サイズとカラー:
多様なサイズとカラー展開により、あらゆるインテリアスタイルに合わせてお選びいただけます。
貴社のビジネス空間をより快適で魅力的に演出できます。ぜひご検討ください。

用途
窓回りや間仕切りにお使いいただけます。商品はポールに通してご利用いただくため記載のサイズより若干大きめに製作しております。丈サイズは生地の上から下までのサイズになります。ご用意いただいた突っ張り棒に通してご利用ください。
色
グレイッシュアイボリー 色系統:アイボリー系
幅(cm)
約90
機能
防炎
丈(cm)
120
枚数
1枚
遮光度
遮光2級
素材
ポリエステル100%
洗浄
ウオッシャブル
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする