曜日別特売
PA0324x740mmSUSC+アダプタ パスカラート PA0324(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04082970

PA0324x740mmSUSC+アダプタ パスカラート PA0324(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04082970
PA0324x740mmSUSC+アダプタ パスカラート PA0324(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04082970
PA0324x740mmSUSC+アダプタ パスカラート PA0324(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04082970

パスカラート PA0324(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード04082970品番PA0324x740mmSUSC+アダプタ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)38.1ホース外径(Φmm)48.3最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)250質量(g/m)1170材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)55寸法Y(mm)50概略質量(g/個)【金具C】1349、【アダプタ】485六角対辺(mm)55全長(mm)740(金具CからCまで)ねじ【金具C】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/2金具両端金具おすシート(アダプタ付)ホース長さ(mm)740(金具CからCまで)
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする