画像は旧形状です。在庫がなくなり次第、新形状へ変更となります。
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード04089420
品番F4575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
メーカー名:ジータ
メーカー品番:F4575
販売備考:Comp STDバー用 (22.2mm)
タイプ:COMP
サイズ:高さ(H):40mm
材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理
内容量[数量]:2
ハンドル径:STDバー:22.2mm
備考:ZETAハンドルバークランプキット専用