危険度を一目で判断!日本スポーツ協会の熱中症警戒レベルを表示多くの人に伝わりやすい日本気候協会のWBGTカラー(ユニバーサルカラー使用)・ユニバーサルフォントを採用学校衛生基準表に合わせた0.5℃メモリ電池不要:壁掛け穴フック付き、アナログ仕様なので、開封後壁に掛けるだけですぐ使えます。測定範囲:温度0~50℃1目盛0.5℃、湿度0~100%1目盛5%制度保証範囲:温度0~50℃±2℃以内、湿度35~85%±5%以内(周辺環境20℃~25℃において)