- 仕様
- CADR値:319m3/h
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- 単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
- 消費電力(W)
- しずか:6、弱:9、標準:16、ターボ:49
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 450×270×273
- 本体質量(kg)
- 5.8
- センサー
- ホコリ・ニオイセンサー、温度センサー
- 風量(m3/min)
- しずか:0.9、弱:2.0、標準:3.2、ターボ:5.5
- 機能
- 【搭載】ストリーマ、TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、操作部抗菌仕様、節電コース、チャイルドロック、L字プラグ
- 運転音(dB)
- しずか:19、弱:29、標準:39、ターボ:53
- 床面積(m2)
- [適合]~37/~22(8畳を清浄する目安9分)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適用畳数
- ~16
- PM2.5対応
- ○
- 花粉モード
- ○
- 脱臭機能
- ○