曜日別特売
007TV USAGツールトロリーバックパック USAG 04112189

007TV USAGツールトロリーバックパック USAG 04112189
007TV USAGツールトロリーバックパック USAG 04112189
007TV USAGツールトロリーバックパック USAG 04112189

USAGツールトロリーバックパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04112189
品番
007TV
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

飛行機の機内持ち込みサイズのキャスター付きツールバッグです。
耐久性の高い生地、ハンドルには伸縮式アルミロッドを採用。
実用的な内部収納を備えています。
サイドポケットには長尺物の持ち運びに便利なストラップ付き。
背面ポケットには340mmまでの240mmのノートPCが収納可能です。

質量(kg)
3.5
最大荷重(kg)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする