曜日別特売
CC-1152 ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 パール金属 04128070

 

CC-1152 ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 パール金属 04128070
CC-1152 ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 パール金属 04128070
CC-1152 ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 パール金属 04128070
CC-1152 ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 パール金属 04128070
CC-1152 ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 パール金属 04128070
CC-1152 ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 パール金属 04128070
CC-1152 ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器 パール金属 04128070

ガジェコン ワンプッシュ野菜水切り器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04128070
品番
CC-1152
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

押すだけで簡単に野菜の水切り。
プッシュハンドルロック機能。
バスケットを止めるブレーキボタン付。
すべり止め付。
保存容器として。

材質
容器:ポリスチレン、バスケット:ポリプロピレン、ふた・回転板:AS樹脂、プッシュ部:熱可塑性エラストマー、プッシュ部ロック・ブレーキボタン:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー、バネ:ステンレス鋼
質量(g)
980
容量(L)
4.2
寸法(外径×高さ)(mm)
収納時:230×165

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする