曜日別特売
L-7548 ガラス製ティーポット パール金属 04128176

ガラス製ティーポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)400
内容量1個注文コード04128176品番L-7548
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ワイドな取っ手で握りやすい。
飛び散りにくく、注ぎやすい注ぎ口。
食洗器使用可能

容量(mL)
400
質量(g)
222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×105×105
材質
耐熱ガラス、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする