パール金属
ガラス製ティーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
700
400
700
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04128210
品番
L-7549
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ワイドな取っ手で握りやすい。
飛び散りにくく、注ぎやすい注ぎ口。
食洗器使用可能
容量(mL)
700
質量(g)
277
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×120×130
材質
耐熱ガラス、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)