パール金属
Simple Use 収納できるキッチンツール5p
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04128289
品番
G-5226
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
縦置きにできるツール5点セット。
収納性に優れ置き場に困らない。
コンパクトに収納できる。
材質
PET樹脂
質量(g)
304
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:105×140×315
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
お玉:300×80×85、ポテトマッシャー:310×95×105、麺すくい:295×55×60、穴あきスプーン:295×45×60、ターナー:295×55×80