CC-1187 ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー パール金属 04128447

 

CC-1187 ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー パール金属 04128447
CC-1187 ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー パール金属 04128447
CC-1187 ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー パール金属 04128447
CC-1187 ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー パール金属 04128447
CC-1187 ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー パール金属 04128447

ガジェコン ワイドダブルキャベツスライサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04128447
品番
CC-1187
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

2枚刃だから時短&細ふわ。
安全ホルダー付。
玉ねぎやきゅうりなどの野菜もスライスできます。

材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ホレダー:スチロール樹脂(耐熱温度70℃)、刃部:ステンレス鋼
色
ホワイト
質量(g)
144
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
245×30×110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする