曜日別特売
WH-505S 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 04128989

WH-505S 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 04128989
WH-505S 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 04128989
WH-505S 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 04128989

圧送エアー式ワンマンブリーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04128989
品番
WH-505S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥166,442
販売価格(税別)
¥151,311

圧縮エアーを使用して、一定圧でブレーキオイルを圧送します。負圧式と異なり、エアーの混入を防ぎます。

用途
自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業(ブリーディング)を、「上から空気圧(または液圧)で押し出す力」を利用して1人で行うためのプロ・上級者向けの本格的な整備工具です。
仕様
フルード量(cc):700から
圧力(kPa)
200
取扱説明書:(1.54MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする