sartorius(ザルトリウス)
ミニザルト PES15 1セット 1776D-------シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
04140146
品番
1776D----------Q
参考基準価格(税別)
¥127,800
販売価格(税込)
¥140,578
販売価格(税別)
¥
127,798
バスケットに入れる
高流量でもっとも軽い操作高い耐薬品性
高流量で軽い操作。
材質(フィルター)
PES
外径(Φmm)
25
フィルター直径(Φmm)
15
有効ろ過面積(cm
2
)
1.7
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
121
最大圧力(bar)
6
残液量(μL)
10
アズワン品番
60-2983-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000