曜日別特売

クリーンルームチェア アームレスト付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1脚
注文コード
04151432
品番
CRC-AR
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

導電性ビニールレザーを採用しており、静電気の蓄積を防ぎます。
座面・背もたれが広く高弾性スポンジを使用しており、長時間の作業でも体への負担を軽減します。
背もたれの上下調整、座面と背もたれの角度調整が可能で、使用者の体型や姿勢に合わせて適切な位置に設定できます。
上下・左右に調整できる導電性アームレストを備えており、作業姿勢を柔軟にサポートします。
座面・背もたれにはクリーンフィルターを搭載し、発塵しにくい設計になっています。

材質
背・座/導電性ビニールレザー+高弾性スポンジ、ベース/アルミニウム製 Φ640mm、キャスター/導電性PAナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)
背もたれ:410×380
電気抵抗値
1.0×10^4~1.0×10^10Ω
機能
背もたれ上下・傾斜調整可、座面傾斜調整可
座高(mm)
470~610
アズワン品番
4-7880-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×470
アームレスト高さ調整
上下・左右回転調整可(導電性)
注意
※アームレストの取り付けに六角レンチが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする